AUGE177-16-25-SN コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業 09019468 AUGE177-16-25-SN コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業 09019468

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー / ネイビー 注文コード09019468 品番AUGE177-16-25-SN
参考基準価格(税別)¥20,190 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど688種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 シルバー / ネイビー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168 × 189 × 258 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)1900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする