※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRT-SPT B H RH6 PF1/8-28 管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー) 09020812 NRT-SPT B H RH6 PF1/8-28 管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー) 09020812

管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09020812 品番 NRT-SPT B H RH6 PF1/8-28
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。

シャンク径d(Φmm)8 角幅K(mm)6 角長Lk(mm)9 全長L(mm)55 ねじ長さLc(mm)11 呼び寸法PF 1/8-28 ねじ径PF 1/8 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類PF 1インチ当たり山数28 精度RH6 表面処理ホモ処理 食付2.5P 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする