※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09020837
品番
NRT-SPT B H RH7 PF3/8-19
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
シャンク径d(Φmm)
14
角幅K(mm)
11
角長Lk(mm)
14
全長L(mm)
65
ねじ長さLc(mm)
17
呼び寸法
PF 3/8-19
ねじ径
PF 3/8
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
PF
1インチ当たり山数
19
精度
RH7
表面処理
ホモ処理
食付
2.5P
食付Lcf
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)