※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
PF 3/4-14
注文コード
09020855
品番
NRT-SPT B H RH8 PF3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
シャンク径d(Φmm)
23
角幅K(mm)
17
角長Lk(mm)
20
全長L(mm)
85
ねじ長さLc(mm)
21
呼び寸法
PF 3/4-14
ねじ径
PF 3/4
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
PF
1インチ当たり山数
14
精度
RH8
表面処理
ホモ処理
食付
2.5P
食付Lcf
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)