※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT H 2B M8×0.75 ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09021074 NT H 2B M8×0.75 ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09021074

ナットタップ NT ねじの種類:M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×0.75 注文コード09021074 品番NT H 2B M8×0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,660
この商品は呼び寸法など61種類から選べます 他の種類を見る

主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 呼び寸法M8×0.75 ねじ径M8 ピッチ(mm)0.75 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ 形状突出しセンタ無 全長(mm)120 食付長さ23 溝数3 ねじ長さ(mm)30 精度2b シャンク径(mm)6.2
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09020977
2022-06-06
用途:
メスネジに面を取った後の通しとして

ナットの面取り後の通しに使用。
M4.5というサイズはなかなかないので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする