※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25×80
注文コード
09021731
品番
OIL-HT 5P H STD M8×1.25×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,280
この商品は
呼び寸法
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M8×1.25×80
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
6.2
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09021731
OIL-HT 5P H STD M8×1.25×80
09021747
OIL-HT 1.5P H STD M8×1.25×80
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)