※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09021765
品番
OIL-HT 1.5P H STD M8×1.25×100
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M8×1.25×100
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
6.2
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類