※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OIL-HT 5P H STD M20×2.5×120 ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) 09022097 OIL-HT 5P H STD M20×2.5×120 ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) 09022097

ハンドタップ 油穴付き OIL-HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5×120 注文コード09022097 品番OIL-HT 5P H STD M20×2.5×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は呼び寸法など74種類から選べます 他の種類を見る

横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M20×2.5×120 ねじ径M20 ピッチ(mm)2.5 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)120 ねじ長さ(mm)37 首下長(mm)50 シャンク径(mm)15 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09022097 OIL-HT 5P H STD M20×2.5×120 09022106 OIL-HT 1.5P H STD M20×2.5×120 ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー) 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする