※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09022456
品番
OIL-POT 4P H STD M6×1×120
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M6×1×120
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
食付
4P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
19
首下長(mm)
28
シャンク径(mm)
6
溝数
3
形状
突出しセンタ無
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)