※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OIL-POT 4P H STD M8×1.25×80 ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー) 09022465 OIL-POT 4P H STD M8×1.25×80 ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー) 09022465

ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09022465 品番 OIL-POT 4P H STD M8×1.25×80
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M8×1.25×80 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 食付4P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)31 シャンク径(mm)6.2 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする