材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
呼び寸法M22×1.5×150
ねじ径M22
ピッチ(mm)1.5
食付4P
精度表記STD
精度OH3
全長(mm)150
ねじ長さ(mm)38
首下長(mm)51
シャンク径(mm)17
溝数3
形状突出しセンタ無
用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○