OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09022867
品番
OIL-SFT 2.5P H STD M8×1.25×80
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
呼び寸法
M8×1.25
精度
OH2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
31
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
35
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)