スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09022937 品番 OIL-SFT 2.5P H STD M12×1.75×100
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。

呼び寸法M12×1.75 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)41 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)35 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.75 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする