※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNGT HSE 12×20RC14 ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023707 PNGT HSE 12×20RC14 ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー) 09023707

ハイス プラネットカッタ PNGT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M12 注文コード09023707 品番PNGT HSE 12×20RC14
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど37種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。
また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。

シャンク径d(Φmm)12 全長L(mm)95 刃長Lc(mm)20 首下長L1(mm)- ねじ径M12 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじの種類Rc 山数14 1インチ当たり山数14 溝数4 外径(Φmm)12 適合サイズ1/2〜3/4 最小加工径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする