※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
32
注文コード
09024197
品番
SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-1/4-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
シャンク径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
35
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF1-1/4-11
ねじ径
PF1
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
105
ねじ長さLc(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
32
溝数
4
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09024197
SFT-SPT 2.5P H 2 PF1-1/4-11
75619433
SPT 1.5P H 2 PF1-1/4-11
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)