※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09024303
品番
SFT-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
30
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT1/4-19
ねじ径
PT1/4
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
62
ねじ長さLc(mm)
19.5
基準径位置Lp(mm)
12.5
シャンク径d(Φmm)
11
溝数
4
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。