※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFT-TPT 2.5P H G 3/8-18NPT 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09024461 SFT-TPT 2.5P H G 3/8-18NPT 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09024461

管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09024461 品番 SFT-TPT 2.5P H G 3/8-18NPT
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。

材質ハイス(HSS) ねじれ角(°)30 ねじの種類NPT 呼びNPT3/8-18 ねじ径NPT3/8 1インチ当たり山数18 精度ANSI G 食付2.5P 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)28 基準径位置Lp(mm)17.6 シャンク径(Φmm)14 溝数4 仕様- 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする