管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09024881 品番 SPT 4P H 3/8RP19
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

材質ハイス(HSS) ねじの種類Rp 呼び寸法RP3/8-19 ねじ径RP3/8 1インチ当たり山数19 食付4P 全長L(mm)75 ねじ長さLc(mm)21 シャンク径d(Φmm)14 溝数4 用途中炭素鋼(C0.25%〜C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする