OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09024933
品番
SPT 4P H G1/8-28
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PF:機械的結合用
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
G
呼び
G1/8-28
ねじ径
G1/8
1インチ当たり山数
28
精度
ISO準用(JIS B 4445:1998)
食付
4P
全長(mm)
59
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
溝数
4
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※ねじ部精度はJIS B0202相当です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。