※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STL-TPT 2.5P H 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー) 09025335 STL-TPT 2.5P H 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー) 09025335

管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09025335 品番 STL-TPT 2.5P H 2 PT1-11
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1-11 ねじ径PT(Rc)1 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)45 基準径位置Lp(mm)32 シャンク径(Φmm)26 溝数4 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする