※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09025344
品番
S-TPT 2.5P H G 1/16-27NPT
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
NPT
呼び
NPT1/16-27
ねじ径
NPT1/16
1インチ当たり山数
27
精度
ANSI G
食付
2.5P
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
16
基準径位置Lp(mm)
10
シャンク径(Φmm)
8
溝数
4
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。