※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPT 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09025405 S-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPT 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09025405

管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09025405 品番 S-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPT
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質ハイス(HSS) ねじの種類NPT 呼びNPT1-11 1/2 ねじ径NPT1 1インチ当たり山数11 1/2 精度ANSI G 食付2.5P 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)22 シャンク径(Φmm)26 溝数4 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする