※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-TPT 2.5P H G 1/4-18NPTF 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 09025432 S-TPT 2.5P H G 1/4-18NPTF 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 09025432

管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)11 注文コード09025432 品番S-TPT 2.5P H G 1/4-18NPTF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はシャンク径など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) ねじの種類NPTF 呼びNPTF1/4-18 ねじ径NPTF1/4 1インチ当たり山数18 精度ANSI G 食付2.5P 全長(mm)62 ねじ長さ(mm)19.5 基準径位置Lp(mm)12.5 シャンク径(Φmm)11 溝数4 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする