※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09025956
品番
SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1/2-14
ねじ径
PT(Rc)1/2-14
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
27
基準径位置Lp(mm)
17
シャンク径(Φmm)
18
溝数
4
仕様
-
用途
ステンレス鋼(SUS):◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。