※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09025974 SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09025974

管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09025974 品番 SUS-SFT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1-11 ねじ径PT(Rc)1-11 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)22 シャンク径(Φmm)26 溝数4 仕様- 用途ステンレス鋼(SUS):◎
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする