※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09026001
品番
SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
30
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1/4-19
ねじ径
PT(Rc)1/4-19
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
62
ねじ長さ(mm)
28
基準径位置Lp(mm)
21
シャンク径(Φmm)
11
溝数
4
仕様
-
用途
ステンレス鋼(SUS):◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。