※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー) 09026026 SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー) 09026026

管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09026026 品番 SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1/2-14 ねじ径PT(Rc)1/2-14 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)25 シャンク径(Φmm)18 溝数4 仕様- 用途ステンレス鋼(SUS):◎
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする