※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー) 09026035 SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー) 09026035

管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)23 注文コード09026035 品番SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,700
この商品はシャンク径など7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)3/4-14 ねじ径PT(Rc)3/4-14 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)25 シャンク径(Φmm)23 溝数4 仕様- 用途ステンレス鋼(SUS):◎
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09026035 SUS-SFT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14 59477057 A-TPT 2.5P 2 PT3/4-14 スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 1本 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする