※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09026857
品番
TIN-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1-11
ねじ径
PT(Rc)1
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
95
ねじ長さ(mm)
45
基準径位置Lp(mm)
32
シャンク径(Φmm)
26
溝数
5
仕様
-
用途
低炭素鋼(〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。