※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09026866
品番
TIN-IRT 2.5P HSE G 1/8-27NPT
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
ねじの種類
NPT
呼び
NPT1/8-27
ねじ径
NPT1/8
1インチ当たり山数
27
精度
ANSI G
食付
2.5P
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
19
基準径位置Lp(mm)
12.1
シャンク径(Φmm)
8
溝数
5
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。