※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-IRT 2.5P HSE G 3/4-14NPT 管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09026902 TIN-IRT 2.5P HSE G 3/4-14NPT 管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー) 09026902

管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09026902 品番 TIN-IRT 2.5P HSE G 3/4-14NPT
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 呼びNPT3/4-14 ねじ径NPT3/4 1インチ当たり山数14 精度ANSI G 食付2.5P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)23 シャンク径(Φmm)23 溝数5 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする