※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7×100
注文コード
09026945
品番
TIN-LT #2 HSE STD M4×0.7×100
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじの種類
M
呼び寸法
M4×0.7×100
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
13
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類