※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT #2 HSE STD M6×1×100 ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー) 09026981 TIN-LT #2 HSE STD M6×1×100 ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー) 09026981

ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1×100 注文コード09026981 品番TIN-LT #2 HSE STD M6×1×100
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び寸法など48種類から選べます 他の種類を見る

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 呼び寸法M6×1×100 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 食付5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)19 首下長(mm)29 シャンク径(mm)6 溝数3 形状突出しセンタ有 種別上タップ 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする