※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT #3 HSE STD M14×1.5×150 ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー) 09027191 TIN-LT #3 HSE STD M14×1.5×150 ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT OSG(オーエスジー) 09027191

ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×1.5×150 注文コード09027191 品番TIN-LT #3 HSE STD M14×1.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は呼び寸法など48種類から選べます 他の種類を見る

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 呼び寸法M14×1.5×150 ねじ径M14 ピッチ(mm)1.5 食付1.5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)30 首下長(mm)48 シャンク径(mm)10.5 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09027191 TIN-LT #3 HSE STD M14×1.5×150 08996513 EX-LT #3 HSE STD M14×1.5×150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 1本 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする