※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09027401
品番
TIN-LT-NRT P HSE STD M3×0.5×80
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5×80
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
RH5
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
9
首下長(mm)
18
シャンク径(mm)
4
形状
突出しセンタ有
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)