AUGE177-50-43-SB コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業 09027466 AUGE177-50-43-SB コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業 09027466

コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー / ブラック 注文コード09027466 品番AUGE177-50-43-SB
参考基準価格(税別)¥38,870 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど688種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 シルバー / ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)508 × 189 × 438 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)5300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする