※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7×100 スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09028214 TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7×100 スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09028214

スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09028214 品番 TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7×100
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

呼び寸法M4×0.7 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)4.9 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする