※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M22×2.5×200 スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09028406 TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M22×2.5×200 スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT OSG(オーエスジー) 09028406

スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×2.5×200 全長(mm)200 注文コード09028406 品番TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M22×2.5×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,400
この商品は呼び寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

呼び寸法M22×2.5×200 精度OH4 食付2.5P ねじ長さ(mm)17.5 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17 溝数4 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 形状突出しセンタ無 全長(mm)200 ピッチ(mm)2.5 ねじ径M22 ねじの種類M 精度表記STD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09028406 TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M22×2.5×200 59483226 A-LT-SFT 2.5P STD M22×2.5×150 スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー) 1本 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする