※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M24×1.5×200
全長(mm)
200
注文コード
09028433
品番
TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,300
この商品は
呼び寸法・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
呼び寸法
M24×1.5×200
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
21
首下長(mm)
66
シャンク径(mm)
19
溝数
4
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
45
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
形状
突出しセンタ無
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M24
ねじの種類
M
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09028433
TIN-LT-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5×200
59483244
A-LT-SFT 2.5P STD M24×1.5×150
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)