※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09028467
品番
TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
シャンク径d(Φmm)
14
基準径位置Lp(mm)
14
角幅K(mm)
11
角長Lk(mm)
14
全長L(mm)
120
ねじ長さLc(mm)
21
呼び寸法
PT 3/8-19
ねじ径
PT 3/8
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
ねじの種類
PT
1インチ当たり山数
19
溝数
5
精度
JIS2
表面処理
TiNコーティング
食付
2.5P
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
食付Lcf
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)