※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
23
注文コード
09028485
品番
TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
シャンク径d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。
シャンク径d(Φmm)
23
基準径位置Lp(mm)
19
角幅K(mm)
15
角長Lk(mm)
18
全長L(mm)
150
ねじ長さLc(mm)
29
呼び寸法
PT 3/4-14
ねじ径
PT 3/4
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
ねじの種類
PT
1インチ当たり山数
14
溝数
5
精度
JIS2
表面処理
TiNコーティング
食付
2.5P
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
食付Lcf
2.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09028485
TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150
08999776
EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)