※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09028494 TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT) OSG(オーエスジー) 09028494

管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)26 注文コード09028494 品番TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,700
この商品はシャンク径dなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。

シャンク径d(Φmm)26 基準径位置Lp(mm)22 角幅K(mm)21 角長Lk(mm)24 全長L(mm)150 ねじ長さLc(mm)35 呼び寸法PT 1-11 ねじ径PT 1 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE ねじの種類PT 1インチ当たり山数11 溝数5 精度JIS2 表面処理TiNコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 食付Lcf2.5P RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09028494 TIN-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 08999785 EX-LT-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ ロングシャンク EX-LT-S-IRT OSG(オーエスジー) 1本 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする