※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-NRT B HSE STD NO.0-80UNF 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー) 09029684 TIN-NRT B HSE STD NO.0-80UNF 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー) 09029684

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径NO.0 呼び寸法NO.0-80UNF 注文コード09029684 品番TIN-NRT B HSE STD NO.0-80UNF
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はねじ径・呼び寸法・ピッチなど181種類から選べます 他の種類を見る

スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類UNF 呼び寸法NO.0-80UNF ねじ径NO.0 1インチ当たり山数80 食付2P 精度表記STD 精度RH3 全長(mm)36 ねじ長さ(mm)10 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
t4.3圧延板へのM3タッピング

深さ10mmまで止り穴へのめねじ切りの指示、新品のスパイラルタップを使っても2穴目で折れたりと安心して作業出来ない為、試験的に利用。
NACHI AG-SUS 2.76mmで下穴を開け・本品をコレットチャック保持しマキノKE55の同期タッピングで加工(怖さもあって200rpmに抑える)。折れる事無く完成、ネジゲージがないのでビスで確認すると緩い気がしたがタップ加工したものもほぼ同様のガタツキだったので良しとした(その後、幾つか加工、折損無し)。
他にも安いロールタップはあったが、TiNコーティングで耐摩耗性と潤滑性がある本品を選んだのは良かったと思う。

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
sus304 丸棒に1.4mm 止まりネジ用に使用
アルファ 様

1回目の加工で、深さ5ミリの綺麗なねじ山ができました。

対象商品:
09028756
2015-02-26
用途:
板金部品へのタッピング

ホモ処理のものより強度があって良さそう。もっと多い回数使用しないとはっきり言えないけど・・・

対象商品:
09028765
2013-02-15
用途:
ネジ切削加工

切削性がよくロールッタップはキリコが出ないので
加工しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09028713
2024-06-23
用途:
木工でのねじ切り及びアルミ材等へのねじ切り
飲食業

やはり柔らかい材料(木材等)へのねじ切りでは、切削タップは使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする