AUG177-30-50-BN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09030205 AUG177-30-50-BN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09030205

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック / ネイビー 注文コード09030205 品番AUG177-30-50-BN
参考基準価格(税別)¥26,090 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど1720種類から選べます 他の種類を見る

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE ブラック / ネイビー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308 × 189 × 508 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)4200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする