TIN-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー) 09030691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー) 09030691
TIN-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー) 09030691

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PT(Rc)1/8
全長(mm)55
内容量1本注文コード09030691品番TIN-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。

用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)1/8-28ねじ径PT(Rc)1/81インチ当たり山数28精度JIS2食付2.5P全長(mm)55ねじ長さ(mm)19基準径位置Lp(mm)13シャンク径(Φmm)8溝数4仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09030707
2016-09-30
用途: 40厚ぐらいのプラズマ切りの316Lリング材の外周部分への配管用のたっぷたて
岡崎製作所製造業

316Lの40厚ぐらいのプラズマ切りリングでは、外周部分は、仕上げしろ分削ってもかなり硬くなっているので、普通のステン用の管用タップではもちがわるすぎます。
そこで、TINコーティングは重宝しています。
ただ、ステン用の形状ではないので、...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする