※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPT 2.5P H G 1/8-27NPTF 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 09030901 TPT 2.5P H G 1/8-27NPTF 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 09030901

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09030901 品番 TPT 2.5P H G 1/8-27NPTF
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。
NPTF:ドライシール用

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類NPTF 呼び寸法NPTF1/8-27 ねじ径NPTF1/8 1インチ当たり山数27 精度ANSI G 食付2.5P 全長L(mm)55 ねじ長さLc(mm)19 基準径位置Lp(mm)12.1 シャンク径d(Φmm)8 溝数4 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする