曜日別特売
TPT 2.5P H G 1-1/4-11-1/2NPTF 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 09030962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPT 2.5P H G 1-1/4-11-1/2NPTF 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 09030962
TPT 2.5P H G 1-1/4-11-1/2NPTF 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー) 09030962

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径NPTF1 1/4
全長L(mm)105
内容量1本注文コード09030962品番TPT 2.5P H G 1-1/4-11-1/2NPTF
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。
NPTF:ドライシール用

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF呼び寸法NPTF1 1/4-11 1/2ねじ径NPTF1 1/41インチ当たり山数11 1/2精度ANSI G食付2.5P全長L(mm)105ねじ長さLc(mm)45基準径位置Lp(mm)28.1シャンク径d(Φmm)32溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする