※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-AL-NRT B STD M1.2×0.25 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031154 US-AL-NRT B STD M1.2×0.25 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 09031154

溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09031154 品番 US-AL-NRT B STD M1.2×0.25
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじの種類M 呼び寸法M1.2×0.25 ねじ径M1.2 ピッチ(mm)0.25 食付2P 精度表記STD 精度RH4 全長(mm)32 ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ無 用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ トラスコ品番478-1716

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする