※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09031181
品番
US-AL-NRT B STD M2×0.4
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
呼び寸法
M2×0.4
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH4
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
12
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ無
用途
アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
478-1767
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)