※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09031215
品番
US-AL-NRT B STD M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
呼び寸法
M4×0.7
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH6
全長(mm)
52
ねじ長さ(mm)
7
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
6
形状
突出しセンタ無
用途
アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
478-1783
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)